GIQL 8-0.75-0.00 IC528 Inserti monolaterali rettificati per scanalatura interna e tornitura

Codice art.: L23940 539
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 539
EAN / GTIN 7291075102482
Codice del produttore 6402491

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.2 mm, Larghezza taglio (CW) 0.75 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 0.75 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello