GTMA 16ER/IL 175 IC508 Inserti sinterizzati per scanalatura poco profonda con 3 taglienti

Codice art.: L23940 478
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 478
EAN / GTIN 7291075099270
Codice del produttore 6402471

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm, Larghezza taglio (CW) 1.75 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.48 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.75 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.48 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello