GRIP 4020Y IC807 Inserti bilaterali sinterizzati a raggio pieno, per lavorazioni frontali, interne ed esterne

Codice art.: L23940 476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 476
EAN / GTIN 7291075230185
Codice del produttore 6200455

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello