GRIP 4002Y IC807 Inserti bilaterali per tornitura, scanalatura interna e lavorazioni frontali.

Codice art.: L23940 475
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 475
EAN / GTIN 7291075029123
Codice del produttore 6200453

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 19.6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello