TAGB 608Y IC808 Inserti sinterizzati monolaterali per scanalatura, tornitura e troncatura.

Codice art.: L23930 537
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23930 537
EAN / GTIN 7291075276060
Codice del produttore 6405376

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello