GFN 1.2JS IC328 Inserti monolaterali per troncatura e scanalatura di materiali soffici, troncatura di tubi e applicazioni su pezzi di piccolo diametro

Codice art.: L23930 388
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23930 388
EAN / GTIN 7291075210446
Codice del produttore 6002620

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello