HFHPR 19M Utensili perpendicolari per scanalature poco profonde

Codice art.: L23920 887
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 887
EAN / GTIN 7291075091670
Codice del produttore 2500255

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.197″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.236″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.118″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 78.74″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 0.95″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.236″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Functional Width (WF): 0.96″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto