HFHR 25.4-100-4T25 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: L23920 851
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 851
EAN / GTIN 7291075091991
Codice del produttore 2500209

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.98″ ,Larghezza taglio (CW) 0.157″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.189″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 5.51″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 3.94″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.98″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.157″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.189″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.157″
  • Functional Width (WF): 1.02″
  • Head Length (LH): 1.73″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto