• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

HFHPR 25M Utensili perpendicolari per scanalature poco profonde

Codice art.: L23920 292
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 292
EAN / GTIN 7291075032512
Codice del produttore 2500261

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 2000 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 30.3 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello