HGAIL 35-3T10 Adattatori per tornitura e scanalatura interna

Codice art.: L23920 1712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1712
EAN / GTIN 7291075106602
Codice del produttore 2500718

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 45 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 35 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 10.3 mm
  • Head Length (LH) 22 mm
  • Overall Length (OAL) 56 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto