HFPAD 3R-65-T18-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: L23920 1674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1674
EAN / GTIN 7291075426427
Codice del produttore 3375970

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 43.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 115 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 65 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Overall Length (OAL) 43.5 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto