HFPAD 5L-110-T14 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: L23920 1564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1564
EAN / GTIN 7291075173444
Codice del produttore 2550144

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 200 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 110 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 4.5 mm
  • Head Length (LH) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto