HFPAD 5L-40-T14-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: L23920 1384
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1384
EAN / GTIN 7291075426472
Codice del produttore 3375977

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 50 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 4.5 mm
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto