HGHL 2525-16-3T6 Utensili per torni-scanalatura frontale, Dmin 12 mm

Codice art.: L23920 1330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1330
EAN / GTIN 7291075112153
Codice del produttore 2500694

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 25 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto