HFFA 27L-2 Lame rinforzate per scanalatura frontale

Codice art.: L23920 1169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1169
EAN / GTIN 7291075328639
Codice del produttore 2500664

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Overall Length (OAL) 102 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 29 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 27 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Functional Width (WF) 9.5 mm
  • Overall Length (OAL) 102 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto