• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

HELIIR 31.7C-510 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: L23920 1167
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1167
EAN / GTIN 7291075091564
Codice del produttore 2500484

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.197″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.197″ ,Overall Length (OAL) 8″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.393″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.197″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.197″
  • Functional Width (WF): 1.03″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Overall Length (OAL): 8″

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto