C5 GHAIL-40 Barre per scanalatura e tornitura interna con attacco intercambiabile CAMFIX

Codice art.: L23920 1115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1115
EAN / GTIN 7291075403619
Codice del produttore 3351285

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto