• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

P290 ACCT 1204PDR-HL IC830 Inserti monolaterali con due taglienti dritti da 12 e 18 mm.

Codice art.: L23910 228
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 228
EAN / GTIN 7291075308396
Codice del produttore 5607698

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 8.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 13 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto