• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

MTECZ 1212E27 20UN IC908 Fresa per filettare in metallo duro integrale con alimentazione interna del refrigerante attraverso la camera del truciolo per la produzione di filettature interne UN

Codice art.: L23910 104562
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23910 104562
EAN / GTIN 7291075496567
Codice del produttore 5606131

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 12 mm, diametro di taglio (DC) 12 mm, lunghezza totale (OAL) 84 mm, passo filettatura (TP) 1,27 mm, filettatura per pollice (TPI) 20 filettature/″

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 12 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 12 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 27,3 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 5
  • Angolo di turbolenza (FHA): 15 gradi
  • Lunghezza totale (OAL): 84 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Passo della filettatura (TP): 1,27 mm
  • Filettatura per pollice (TPI): 20 thread/″