• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

ETS D050-07-W20-XN06 Fresa a T-SLOT con inserti quadri XNMU 0603 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: L23910 103902
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 103902
EAN / GTIN 7291075500592
Codice del produttore 3401466

Descrizione

Descrizione:

Frese a disco e fessure, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm, diametro di taglio (DC) 50 mm, numero di corpi di taglio (CICT) 6, larghezza di taglio (CW) 7 mm, lunghezza totale (OAL) 85 mm, numero di taglienti periferici (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Weldon
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 20 mm
  • Diametro di taglio (DC): 50 mm
  • Numero di taglienti (CICT): 6
  • Larghezza di taglio (CW): 7 mm
  • Inserire designazione (MIID): XNMU 06 .
  • Lunghezza totale (OAL): 85 mm
  • Numero margine periferico EFF. (ZEFP): 6
  • Albero Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 33 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello