• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

ETS D2.00-.275-W.750-XN06 frese T-SLOT che trasportano inserti quadrati XNMU 0603 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: L23910 101961
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23910 101961
EAN / GTIN 7291075558890
Codice del produttore 3421012

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″, Diametro della fresa (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 0.275″, Overall Length (OAL) 3-1/2″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Larghezza taglio (CW): 0.275″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0603 .
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.417″