EMH MB50-6 Weldon and Whistle Notch Side-Lock Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 295
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 295
EAN / GTIN 7291075140347
Codice del produttore 4550170

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) MB50

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Connection Size (CSI) W6
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 44 mm
  • Shank Size (SS) MB50

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello