RE MB16-MB14X24 Riduttore per sistema di connessione modulare MB

Codice art.: L23900 218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 218
EAN / GTIN 7291075140224
Codice del produttore 4559454

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Lunghezza corpo (LB) 19.5 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 19.5 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello