TCC #2 DIN 8X6.2 Quick Change Tap Collets with a Safety Clutch

Codice art.: L23900 101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 101
EAN / GTIN 7291075169508
Codice del produttore 4555626

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 34 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 34 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 35 mm