Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 3,3 mm

Codice art.: GG4031 3,3
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 0.78 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
140 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 3,3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 31,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 3,3 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Contenuto 20
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG4031 3,3
EAN / GTIN 4067263101765

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.
Come n. art. 114031.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114030.
Dim. 13,5 − 16: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello