Inserti di troncatura e scanalatura 3/50

Codice art.: GG2736 3/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 14.58 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Numero pezzi 50
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,03 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Contenuto 273701 3
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2736 3/50
EAN / GTIN 4067263097419

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo per piccoli ⌀ per ridurre la forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript