{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Numero pezzi | 50 | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Tolleranza larghezza gola w | ±0,03 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,17 mm/gir. | |
Contenuto | 273700 2,5 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | GG2734 2,5/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097174 |