Inserti di tornitura per lavorazione media TNMG 160404/50

Codice art.: GG2586 160404/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 6.84 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 251542 HB7130-2
Codice ISO Inserto TNMG160404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2586 160404/50
EAN / GTIN 4067263094746

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript