Inserti di tornitura per lavorazione media DNMG 110408/30

Codice art.: GG2577 110408/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 9.42 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 250754 HB7130-2
Codice ISO Inserto DNMG110408
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2577 110408/30
EAN / GTIN 4067263094258

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello