{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Rompitrucioli | SG | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 2,75 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 85 mm/min - 260 mm/min | |
Contenuto | 252210 HB7020 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2568 080412/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093749 |