Inserti di tornitura per sgrossatura CNMG 160608/30

Codice art.: GG2534 160608/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 8.83 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Rompitrucioli PR
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 5,5 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 220 mm/min
Contenuto 250220 HBT020
Codice ISO Inserto CNMG160608
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2534 160608/30
EAN / GTIN 4067263092773

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello