Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro Steel HPC 5/0,5 mm

Codice art.: GG1357 5/0,5
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 22.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,03
  • Numero denti Z: 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,03
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 17 mm
⌀ Posizione libera D1 4,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino verde
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1357 5/0,5
EAN / GTIN 4045197909077

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,03 mm.
Frese HPC con diversi raggi di testa.
Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.
Come n. art. 206357.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello