Vasca per confezioni piccole, plastica 18/5S l

Codice art.: 981350 18/5S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di raccolta 18 l
Altezza 80 mm
Larghezza 560 mm
Profondità 430 mm
Altezza interna 80 mm
Larghezza interna 530 mm
Profondità interna 380 mm
Materiale PE
Bocchettone di travaso no
Peso 0,8 kg
Tipo di prodotto Vasca per piccoli contenitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981350 18/5S
Codice del produttore 981350 18/5S

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in plastica per confezioni di piccole dimensioni, resistenti contro acidi, soluzioni alcaline, oli, ecc. Leggere, robuste.
Vasca in PE nera.

Uso:

Come vasca per perdite, per lavori di pulizia, ecc.

Fornitura:

5 Vaschette n. art. 981350 Dim.18.

Nota:

Vasche senza omologazione DIBt. Rispettare le norme e le disposizioni specifiche del paese.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi