Pannello divisorio fonoassorbente 2000

Codice art.: 974151 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato
Altezza 380 mm
Altezza sopra piano 420 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 43 mm
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Pannello divisorio fonoassorbente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974151 2000
EAN / GTIN 2050002053601
Codice del produttore RJ200

Descrizione

Esecuzione:

Il pannello divisorio fonoassorbente assicura protezione contro il rumore, protegge la vista e garantisce una superficie organizzata. Pannello divisorio traforabile con puntine.
Possibile fissaggio su tutti i tavoli mediante morsetto. Fissaggio su profilo metallico per una maggiore stabilità. Il pannello divisorio viene inserito nel profilo metallico.
Colore: separatore liscio in grigio chiaro, profilo metallico disponibile in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.

Norma:

Protezione contro il rumore secondo DIN EN ISO 354:2003. Coefficiente di assorbimento αw = 0,90 (corrispondente alla classe di assorbimento A) secondo DIN EN ISO 11654:1197.

Per:

n. art. 974024; 974042.