Geluiddempende scheidingswand 2000

Artikelnummer: 974151 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogte 380 mm
Hoogte boven het blad 420 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 43 mm
Gewicht 12 kg
Producttype Geluiddempende scheidingswand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974151 2000
EAN/GTIN 2050002053601
Nummer fabrikant RJ200

Omschrijving

Uitvoering:

Akoestisch effectieve tafelscheidingswand, zorgt voor geluidswering en privacy en biedt organisatieruimte. Scheidingswand is geschikt voor punaises.
Bevestiging aan alle rechthoekige tafels mogelijk met tafelklem. Bevestiging van een organisatieprofiel dicht bij de tafel zorgt voor een hoge stabiliteit. De scheidingswand wordt in het organisatieprofiel geplaatst.
Kleur: Scheidingsschot lichtgrijs, organisatieprofiel verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Norm:

Geluidsweringstest volgens DIN EN ISO 354:2003. Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 0,90 (komt overeen met absorptieklasse A) volgens DIN EN ISO 11654:1197.

T.b.v.: