• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Telai da banco, Larghezza 500 mm, Per codoli utensili: C4

Codice art.: 970505 C4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 327 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 550 mm
Numero di portautensili 3
Numero boccole portautensili 15
Interasse A 82 mm
Per codoli utensili C4
Campo d’impiego Banco da lavoro per macchine a CNC
Tipo di prodotto Telaio rialzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970505 C4
EAN / GTIN 4045197489548
Codice del produttore 970505 C4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le parti interne possono essere equipaggiate con guida portante n° articolo 970110 e portautensili. I moduli possono essere montati in orizzontale o in obliquo.
Dotato di 3 portautensili.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI 20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Download & documenti

Prodotti correlati