Set di divisori (per 1 cassetto 36×27 E) per cassetti con frontalino 4+13

Codice art.: 960243 4+13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 4
Numero di divisori in lamiera 13
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti larghezza in E 36E
Per cassetti profondità in E 27E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 459 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960243 4+13
EAN / GTIN 4045197796035

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dimensione 36×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×459 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960490: 4 pezzi
Divisore in lamiera  n. art. 960550960590: 9 pezzi Dimensione 98; 4 pezzi Dimensione 149

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript