Set di divisori (per 1 cassetto 36×27 E) per cassetti con frontalino 3+10

Codice art.: 960243 3+10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 3
Numero di divisori in lamiera 10
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti larghezza in E 36E
Per cassetti profondità in E 27E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 459 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960243 3+10
EAN / GTIN 4045197796028

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dimensione 36×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×459 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960490: 3 pezzi
Divisore in lamiera  n. art. 960550960590: 10 pezzi Dimensione 149