TAG (transponder) per G-ELS, Modello: TAG

Codice art.: 960018 TAG
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

37 mm
Tipo di prodotto Transponder di chiusura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960018 TAG
EAN / GTIN 4045197911940
Codice del produttore 960018 TAG
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In modalità TAG (combinazione con Admin Card n. art. 960013 Dim. TAG), il TAG acquisisce la funzione della chiave con cui il lucchetto viene aperto o chiuso. Lo spazio di memoria libero sul TAG può essere sfruttato per altre applicazioni. Il TAG è adatto anche per la modalità OSS. Corpo in plastica robusto con staffa in metallo per una lunga durata, facile da pulire. Tecnologia utilizzata: MIFARE DESFire.

Per:

Unità di chiusura elettronica n. art. 960017.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello