Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a cricchetto 8

Codice art.: 955125 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Esecuzione con chiavi (chiavi combinate)
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955125 8

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955125: 1 pz.
Chiavi a forchetta / a cricchetto GARANT n. art. 614800 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi