Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Per:
Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da
20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art.
914520 –
914582.
Fornitura:
Inserto in espanso rigido vuoto n. art.
952001 Dim.
955003: 1 pz.
Chiavi combinate GARANT n. art.
613600 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art.
640025 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga GARANT 1/2 pollice n. art.
641029 Dim. 130; 255: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT da 1/2 pollici n. art.
641329 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art.
641629 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art.
642325 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.
Bussola poligonale lunga GARANT n. art.
642529 Dim. 17; 19; 21: cad. 1 pz.
Giravite a intaglio GARANT n. art.
660030 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art.
667690 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art.
750110 Dim. 300: 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art.
700940 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile GARANT n. art.
706001 Dim. 250: 1 pz.