Tappetino per cassetti 36X20

Codice art.: 951830 36X20
(CHF 63.11 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 900 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 36
Profondità in G 20
Spessore 2 mm - 4 mm
Per cassetti in G 36×20G
Tipo di prodotto Tappetino retinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951830 36X20
EAN / GTIN 4062406181215

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino GridLine in gomma naturale da inserire all’interno dei cassetti.
Lo speciale sistema a griglia GridLine impedisce il rotolamento dei componenti di forma cilindrica e serve per far aderire al tappetino le vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210, n. art. 951251 e n. art. 951265 e le conche n. art. 951415 e n. art. 951425. Spessore del tappetino: 2 mm nelle scanalature, 4 mm nelle parti rialzate.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello