Ripiano estraibile

Codice art.: 946061
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 36×36 E
Larghezza in E 36E
Profondità in E 36E
Larghezza utile 612 mm
Profondità utile 612 mm
Altezza telaio 46 mm
Altezza montato 75 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Esecuzione ripiano Ripiano estraibile; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946061
EAN / GTIN 4045197380111

Descrizione

Esecuzione:

Robusta costruzione in lamiera ad estrazione differenziata con guide senza traverse. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 75 mm. Senza foro e senza fiancate interamente fessurate.
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 200 kg.

Per:

Scaffali n. art. 946000 e successivi.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.