Plateau coulissant

Réf.: 946061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×36 E
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Largeur utile 612 mm
Profondeur utile 612 mm
Hauteur parois 46 mm
Hauteur montage 75 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Exécution tablette Plateau coulissant; Tablette droite
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946061
EAN / GTIN 4045197380111

Description

Exécution:

Construction métallique robuste avec glissières différentielles sans traverses. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans perforations ni parois latérales crantées en périphérie.
Plateaux à extension totale, extensibles à 100 %, charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Rayonnages 946000 et suivants.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.