• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Barra appendiabiti con ganci, Per larghezza armadio / Armadietto in G: 40

Codice art.: 940610 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Plastica ABS
Numero di ganci 8
Tipo di prodotto Barra appendiabiti con ganci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 940610 40
EAN / GTIN 4062406135027
Codice del produttore 940610 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganci in plastica resistente agli urti (ABS) grigio chiaro RAL 7035. Montaggio semplice sotto i ripiani.

Per:

Per ripiani n. art. 940550, 942530, 949514.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciati.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.

Warning:

Uso previsto
  • Per appendere indumenti da lavoro, come giacche e camici.
  • Per il montaggio ai ripiani codice. art. 940550, 942530, 949514.