• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleiderhakenleiste, für Schrank- / Abteilbreite in G: 40

Artikel-Nr.: 940610 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Farbe grau
Produktart Wandhalterung
Befestigungsart mit Aufhängebohrung; zum Anschrauben
Material Halter Kunststoff
Länge 400 mm
Inhalt 8 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940610 40
EAN / GTIN 4062406135027
Herstellernummer 940610 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Haken aus schlagfestem ABS in lichtgrau RAL 7035. Einfache Montage unter Fachböden.

Passend für:

Für Fachböden Nr. 940550, 942530, 949514.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Aufhängen von Arbeitskleidung wie Jacken und Arbeitskittel.
  • Zur Montage an Fachböden Art.-Nr. 940550, 942530, 949514.