• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Scala scorrevole per scaffali, Numero di gradini: 11

Codice art.: 935800 11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza scala 2,95 m
Altezza di lavoro circa 3,95 m
Altezza verticale massima di montaggio fino a 3,11 m
Per scaffale di altezza 3.000 mm
Larghezza inferiore esterna 0,6 m
Profondità arco 1,2 m
Altezza montante 25 mm
Larghezza montanti 73 mm
Altezza gradino 235 mm
Numero di gradini 11
Peso 11,5 kg
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935800 11
EAN / GTIN 4062406134235
Codice del produttore 935800 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Scala carrellata da montare sugli scaffali. Quando non viene usata, la scala può essere appoggiata agli scaffali occupando uno spazio minimo. Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con sbordatura su 4 lati. Incluso attacco GARANT easyFix. Con 2 ruote autobloccanti con freno, ⌀ 80 mm. Carrello silenzioso sull’estremità superiore.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Ogni scala ha una lavorazione speciale, per cui indicare sempre l’altezza verticale massima di montaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati