Saracinesca 2200 mm

Codice art.: 935685 2200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza incluso cassonetto 2.500 mm
Profondità guide 50 mm
Per spalle di altezza 2.200 mm
Materiale saracinesca Plastica
Tipo di prodotto saracinesca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935685 2200
EAN / GTIN 4062406110437

Descrizione

Esecuzione:

Porta a tapparella in lamelle di plastica grigio chiaro con serratura a cilindro. Il cassonetto della porta a tapparella si trova nella parte superiore, a sbalzo rispetto al tetto dello scaffale.

Verniciatura:

Porta a tapparella in lamelle sempre grigio chiaro, cassonetto di alloggiamento termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Porte a tapparella disponibili anche in altezze intermedie. Prezzo su richiesta.