Corpo di cassettiere per utensili senza cassetti W9T2

Codice art.: 933820 W9T2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Modello W9T2
Altezza 1.030 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile per cassetti 180 mm
Altezza porta 720 mm
Numero di porte 1
Peso 45 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933820 W9T2
EAN / GTIN 4045197280275

Descrizione

Esecuzione:

Come descritto al n. art. 933810.
Corpo in lamiera. I montanti sono provvisti di fori con passo da 20 mm per il montaggio delle guide dei cassetti. Con piano di copertura in lamiera, sponda di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata. Cassetti a chiusura centralizzata, lato interno con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Il blocco automatico dei cassetti consente l’apertura di un solo cassetto alla volta e impedisce il ribaltamento.

Per:

Cassetti n. art. 933760.

Collocamento:

Altezza porta: 720 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda all'altezza utile per i cassetti del corpo della cassettiera.Nelle varianti con sportelli, rispettare l’altezza utile dei cassetti del corpo.
  • Al momento dell'ordine va indicata la disposizione dei cassetti; questo dato non potrà poi più essere modificato.

Prodotti correlati

Ricambi