• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cavo adattatore per luce, Esecuzione: DE/2

Codice art.: 928640 DE/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione Cavo adattatore con presa industriale e spina Schuko
Lunghezza cavo 2 m
Ingresso per tipo di connettore F
Uscita per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Corrente nominale 16 A
Interruttore On/Off no
Tipo di prodotto Cavo di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Codice del produttore 920260 9-AK
Produttore/persona responsabile KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Descrizione

Esecuzione:

Cavo adattatore a 3 poli di 2 m di lunghezza, con connettore industriale.
Versione tedesca.

Per:

Nota:

Il cavo adattatore deve essere usato unicamente per l'alimentazione delle unità d'illuminazione.
Il carico massimo è di 3,6 KW.